Beli serut mesin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tropic Pengaduk Semen
    Mulai

    Rp11.999.900

    Tropic Pengaduk Semen
    Deskripsi:
    Tropic 400 L merupakan molen atau disebut juga mesin pengaduk untuk mebuat adukan, baik untuk keperluan pasangan maupun plesteran, pasir dan semen diaduk sampai merata menurut campuran tertentu dengan menggunakan cangkul atau pengaduk beton didalam tabung pengaduk.Kosongan/Dengan Penggerak: Kosongan
    atribut:
    • Plate (mm): 2.3
    • Drum Rotation Speed (rpm): 24-25
    • Pulley Size (inch): 20
    • Mixer Object: Concrete
  2. MONAKE Mesin Serut Kayu
    Mulai

    Rp469.900

    MONAKE Mesin Serut Kayu
    atribut:
    • Power Value (W): 750
    • Rated Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Planning Width (mm): 82
    • No Load Speed (rpm): 0-16000
  3. FUJIYAMA Mesin Serut Kayu Power
    Mulai

    Rp1.299.900

    FUJIYAMA Mesin Serut Kayu Power
    atribut:
    • Shiplapping (mm): 20
  4. Yato Thicknesser
    Mulai

    Rp11.999.900

    Yato Thicknesser
    atribut:
    • Application: Auto Repairing
    • Certification: GS, EPA, UL
    • Dimensions (cm): 71x62x34
    • Frequency (Hz): 50
    • Grade: Industrial
    • No Load Speed (rpm): 9000
    • Place of Origin: Zhejiang China
    • Power (W): 1800
    • Voltage (V): 230
  5. Future Star Concrete Mixer Beton
    Mulai

    Rp99.999.900

    Future Star Concrete Mixer Beton
    atribut:
    • Accuracy Water Supply (%): ≤2
    • Interesting Speed (km/hour): 20
  6. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  7. ESCO 7.0L [Oil-based] Rust-preventive paint (red rust)
    Mulai

    Rp2.599.900

    ESCO 7.0L [Oil-based] Rust-preventive paint (red rust)
    atribut:
    • Color: Red rust
    • Feature: rust proofing
  8. AST Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp829.900

    AST Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Capacity (inch): 1/2
    • Power (V/Ah): 21/4.0
    • Maximum Torque (N m): 400
    • No Load Speed (rpm): 0-2200/3500
  9. Tiger Concrete Mixer (Mesin Pengaduk)
    Mulai

    Rp21.999.900

    Tiger Concrete Mixer (Mesin Pengaduk)
    Deskripsi:
    Tiger GT-425 L merupakan molen atau disebut juga mesin pengaduk untuk mebuat adukan, baik untuk keperluan pasangan maupun plesteran, pasir dan semen diaduk sampui merata menurut campuran tertentu dengan menggunakan cangkul atau pengaduk beton didalam tabung pengaduk. Dengan kapasitas tabung pengaduk sampai 425 Liter dan kecepatan putaran tabung mencapai 45 RPM dapat mengaduk campuran dengan cepat dan memudahkan pekerjaan mengaduk. Dikopel dengan engine Tropic R175 dengn daya 7HP memiliki tenaga yang memberikan performa yang lebih baik lagi.
    atribut:
    • Normal Capacity (L): 425
    • Engine Power (hp): 7
    • Drum Rotation Speed (rpm): 24 to 25
    • Oil Capacity (L): 2
    • Fuel Tank Capacity (L): 5
    • Pulley Size (inch): 20
    • Engine Start: Crank
    • Fuel Type: Diesel
  10. PRO-QUIP Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)
    Mulai

    Rp3.899.900

    PRO-QUIP Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)
    Deskripsi:
    Concrete MixerPengaduk Semen
  11. TOSITA Mesin Molen
    Mulai

    Rp7.899.900

  12. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  13. RYU Planner (Mesin Serut Kayu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp579.900

    RYU Planner (Mesin Serut Kayu)
    Deskripsi:
    The Blade Material is Made of Carbide. So It is Stronger and Durable. The Construction is More Sturdy, So It Can Be Used For Heavy Duty Work, More Powerful Motor.
  14. Makita Power Planer
    Mulai

    Rp1.099.900

    Makita Power Planer
    atribut:
    • Continuous Rating Input (W): 500
    • Planing Width (mm): 82
    • Planing Depth (mm): 1
    • Shiplapping (mm): 9
    • Strokes Per Minute (SPM): 0-3100
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 285x157x160
    • No Load Speed (rpm): 16000
    • Power Supply Cord (m): 2.0
    • Sound Level (dBA): 95
    • Sound Pressure Level (dBA): 84
    • Vibration Level (m/s²): Planing Softwood: 3.0
  15. KRISBOW Mesin Serut Kayu
    Mulai

    Rp31.999.900

    KRISBOW Mesin Serut Kayu
    atribut:
    • Thicknessing Table Size (mm): 310 x 600
    • Cutter Block Diameter (mm): 75
    • Cutter Block Speed (rpm): 2900
    • Cutting Knife (pcs): 3
    • Dimensions (mm): 1300x580x960
    • Fence Tilt (°): 0-45
    • Max. Depth of Cut (mm): 2.5
    • Max. Thicknessing Height (mm): 180
    • Max. Thicknessing Width (mm): 310
    • Max. Width Workpiece (mm (inch)): 310 (12)
    • Motor (V/Hz/W): 380/ 50/ 2200
    • Planing Table Size (mm): Planing Table Size (mm)
  16. FIRMAN Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)
    Mulai

    Rp6.799.900

    FIRMAN Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)
    atribut:
    • Speed (rpm): 2980
    • Machine: Motor Electric
Daftar Harga serut mesin Terbaru October 2026
Tropic Pengaduk SemenRp11.999.900
MONAKE Mesin Serut KayuRp469.900
FUJIYAMA Mesin Serut Kayu PowerRp1.299.900
Yato ThicknesserRp11.999.900
RYOBI Planner (Mesin Serut)Rp1.099.900
Future Star Concrete Mixer BetonRp99.999.900
Makita Mesin Serut KayuRp1.699.900
ESCO 7.0L [Oil-based] Rust-preventive paint (red rust)Rp2.599.900
AST Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp829.900
Tiger Concrete Mixer (Mesin Pengaduk)Rp21.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait